Beli Klem Sling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JCK Clamp Slang Kawat (Klem Selang Kawat)
    Mulai

    Rp3.900

  2. TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp31.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    Deskripsi:
    AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Body Material: Stainless steel SUS 430)
    • Housing Material: Stainless steel SUS 430)
    • Material Safety Close: PE
  3. TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  4. TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)
    26%
    Mulai

    Rp109.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Tidak berkaratTotal baja tahan karat, sehingga anti karatAmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggiAplikasi Klem selang untuk beragam rakitan selangBahan Klem: Baja tahan karat SUS304Rumah: Baja tahan karat SUS304Baut: Baja tahan karat SUS304Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
    • Housing Material: Stainless Steel SUS 304
    • Material Safety Close: PE
  5. TEKIRO C Clamp (Klem C)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO C Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM C 8"Drop Forged Steel Body Swivel Head for Uneven Surfaces Comes in a set of 3 Pieces for Small Jobs Ideal for Jobs That Require High Clamping ForceCONTENT : 1 Pc TEKIRO KLEM C 8"Material : Carbon Steel
  6. ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  7. TOYOX R Power Band Clamp Hose (Klem Selang Kawat)
    Mulai

    Rp939.900

    TOYOX R Power Band Clamp Hose (Klem Selang Kawat)
    Deskripsi:
    Khusus untuk Toyotop
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  8. Elephant Chain Sling Drum Lifter (Rantai Pengangkut Drum / Rantai Sling Drum)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Elephant Chain Sling Drum Lifter (Rantai Pengangkut Drum / Rantai Sling Drum)
    Deskripsi:
    -Dedicated lifting tool for compact and lightweight drum and it can be applicable to any drum with/without lid.-Easy operation, can grab it just by inserting the drum lifter on the drum edge.-Drum lifting work.
    atribut:
    • Single Lifting: 0.5
    • Basic Working Load: 1t Two Lifting
    • D: 60
    • Dimensions h: 580mm
  9. TOYOX RP-S-R Power Band Clamp Hose (Klem Selang Kawat)
    Mulai

    Rp3.499.900

    TOYOX RP-S-R Power Band Clamp Hose (Klem Selang Kawat)
    Deskripsi:
    Khusus untuk Toyotop Stainless SUS 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  10. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  11. TORA Clamp Hose (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  12. Miki Netsuren Drawing Clamp (Klem Catok / Klem Penjepit)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Miki Netsuren Drawing Clamp (Klem Catok / Klem Penjepit)
    Deskripsi:
    -A unique mechanism has been employed in order to prevent deformity of the material being pulled, which completely resolved the problem.-Can also be used for lifting(lifting angle 60°).-Can be used for multiple purposes such as lateral lifting and pulling of materials when combined with a chain hoist, a lever block, etc.
    atribut:
    • Jaw Width Range: 0 to 40mm
    • H: 340
    • D: 48
    • Basic Working Load: 3
    • H2: 65
  13. YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp99.900

    YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    -Tightening with bolts and nuts fixed joints can be assembled and disassembled.
  14. Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)
    45%
    Mulai

    Rp169.900

    Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)
    atribut:
    • Min Diameter: 109mm
    • Tightening Torque (n・m): 28.2
    • Maximum diameter: 117mm
  15. Miki Netsuren Clamp Only for Steel Drum Lifting (Klem Besi Lifting)
    Mulai

    Rp8.399.900

    Miki Netsuren Clamp Only for Steel Drum Lifting (Klem Besi Lifting)
    Deskripsi:
    -JIS Z1601 for drums only.-When attaching it in a way that the cam touches on the outer periphery of the drum, can lift it with one touch.-Vertical lifting/horizontal lifting/reversal can be done.
    atribut:
    • Jaw Width Range: 1 to 3.5mm
    • H: 200
    • Basic Working Load: 0.5
    • D: 40
    • Dimension L: 87mm
  16. KRISBOW Hose Clamp Butterfly (Klem Selang Kuping)
    Mulai

    Rp25.900

    KRISBOW Hose Clamp Butterfly (Klem Selang Kuping)
    Deskripsi:
    Hose Clamp Butterfly 110-130mm (2pc)
  17. KRISBOW C Clamp (Klem C)
    Mulai

    Rp53.900

    KRISBOW C Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: C Clamp
Daftar Harga Klem Sling Terbaru October 2026
JCK Clamp Slang Kawat (Klem Selang Kawat)Rp3.900
TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)Rp31.900
TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Rp1.900
TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)Rp109.900
KRISBOW Clamp Hose (Klem Selang)Rp3.900
TEKIRO C Clamp (Klem C)Rp67.900
ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)Rp30.900
Kenmaster Clamp Hose (Klem Selang)Rp1.900
TOYOX R Power Band Clamp Hose (Klem Selang Kawat)Rp939.900
Elephant Chain Sling Drum Lifter (Rantai Pengangkut Drum / Rantai Sling Drum)Rp3.699.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)